{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa della vite non presente | |
| Lunghezza nominale L | 10 mm | |
| Misura del filetto d1 | M12 | |
| Esecuzione | Con estremità piatta | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Dimensione azionamento | SW6 | |
| Unità apertura | sistema metrico | |
| Larghezza della chiave s | 6 mm | |
| Passo della filettatura | 1,75 mm | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Perno filettato | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Normativa | DIN EN ISO 4026 |
| Codice articolo | 7000677 | |
| EAN / GTIN | 7291075415599 | |
| Codice del produttore | 7000677 | |
| Numero-L | L24000 1278 |