3M™ dobbeltklæbende tape 4658F, gennemsigtig, 1200 mm x 25 m, 0,8 mm, dobbeltklæbende og aftagelig tape 4658F, gennemsigtig, 1200 mm x 25 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000072228
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Serie 4658F
Herstellerbezeichnung 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Verpackung lose
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart tape
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Klebemasse akrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fiksering; Montering
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig; wasserfest; witterungsbeständig
Länge 25 m
Breite 1.200 mm
Stärke 0,8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000072228
EAN/GTIN 04046719497256
Producentnummer 7000072228
L-nummer L01310 1756
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Opis:

Odstranljiv penasti trak 3M™ je prosojen dvostranski trak za namestitev. Po potrebi je odstranljiv in ga je mogoče zamenjati, zanj pa je značilna visoka UV-odpornost in odpornost na vremenske vplive. lepilni trak je primeren za varno in nevidno pritrjevanje širokega nabora materialov, kot so steklo, les, beton, keramika ali plastika, in nadomešča vijake in žeblje. Primeren je tako za notranjo kot zunanjo uporabo in ima do 25 kg / m. Barva: Prozorna.

Prednosti:

  • Dobra odpornost na vlago in UV odpornost
  • Prosojno; za ponovno postavitev
  • Odstranjevanje brez ostankov

Priporočilo:

  • Za začasno lepljenje kovin