{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 4658F | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | transparente | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Parte única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Espuma de PE | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Fijar; Montaje | |
| Características | Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente al agua | |
| Longitud L | 25 m | |
| Anchura B | 1.200 mm | |
| Espesor S | 0,8 mm |
| Número de artículo | 7000072228 | |
| EAN / GTIN | 04046719497256 | |
| Número del fabricante | 7000072228 | |
| Número L | L01310 1756 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |