3M™ dobbeltklæbende tape 4658F, gennemsigtig, 19 mm x 25 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000072230
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 stykker
  • Bestillingstrin: 4 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 4658F
Producentbetegnelse 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Emballage løs
Farve transparent
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Basismateriale PE-skum
Klæbemiddel akrylat
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs; glat underlag
Anvendelse Fiksering; Montering
Egenskaber Bestandighed mod vind og vejr; UV-bestandig; Vandfast; fjernelse uden rester; fugtighedsbestandig
Længde L 25 m
Bredde B 19 mm
Tykkelse S 0,8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000072230
EAN/GTIN 04064035103583
Producentnummer 7000072230
L-nummer L01310 429
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den aftagelige 3M-skumtape er en gennemsigtig, dobbeltsidet monteringstape. Den er aftagelig og kan flyttes, hvis det er nødvendigt, og er kendetegnet ved høj UV-modstand og vejrbestandighed. klæbebånd er velegnet til sikker og usynlig fastgørelse af en bred vifte af materialer som glas, træ, beton, keramik eller plast og erstatter skruer og søm. Den er velegnet til både indendørs og udendørs brug og kan rumme op til 25 kg / m. farve: Transparent.

Fordel:

  • God fugtbestandighed og UV-bestandighed
  • Gennemsigtig, flytbar
  • Kan fjernes uden rester
  • Fjernelse af restprodukter
  • Hurtig og nem tilslutning
  • Ideel til kortvarige forbindelser uden at efterlade spor

Anbefaling:

  • Til indendørs og udendørs brug
  • Ideel til kortvarig brug inden for messe- og butikskonstruktion, inden for skilte, displays og reklamematerialer
  • Til midlertidig tilslutning af højenergimaterialer som f..
  • B.
  • Metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plastmaterialer