3M™ Bandă de spumă detașabilă cu strat dublu 3M™ 4658, 1200 mm x 25 m

Cod articol.: 7000072228
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 4658F
Denumirea producătorului 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; impermeabil la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 25 m
Lăţime B 1.200 mm
Concentrație S 0,8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000072228
EAN / GTIN 04046719497256
Număr producător 7000072228
L-Număr L01310 1756
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda din spumă detașabilă 3M™ este o bandă de montare transparentă, cu două fețe. Este detașabil și repoziționabil dacă este necesar și se caracterizează prin rezistență ridicată la UV și rezistență la intemperii. Banda adezivă este potrivită pentru fixarea sigură și invizibilă a unei mari varietăți de materiale, cum ar fi sticla, lemnul, betonul, ceramica sau plasticul și înlocuiește șuruburile și unghiile. Este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior și poate susține până la 25 kg / m. culoare: Transparent.

Avantaj:

  • Rezistență bună la umiditate și rezistență UV
  • Transparent; repoziționabil
  • Se poate îndepărta fără reziduuri

Recomandare:

  • Pentru legarea temporară a metalelor