Taśma dwustronna 3M™ 4658F o wysokiej wytrzymałości, przezroczysta, 1200 mm x 25 m, 0,8 mm

Nr art.: 7000072228
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 4658F
Oznaczenie producenta 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 25 m
Szerokość B 1 200 mm
Grubość S 0,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072228
EAN / GTIN 04046719497256
Numer producenta 7000072228
Numer L L01310 1756
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma 3M™ Removable Foam Tape to przezroczysta, dwustronna taśma montażowa. W razie potrzeby można go ponownie odkleić i umieścić w innym miejscu; charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Taśma ta nadaje się do bezpiecznego i niewidocznego mocowania najróżniejszych materiałów, takich jak szkło, drewno, beton, ceramika czy tworzywa sztuczne, i zastępuje śruby oraz gwoździe. Nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz i wytrzymuje obciążenie do 25 kg/m. Kolor: przezroczysty.

Zaleta:

  • Dobra odporność na wilgoć i promieniowanie UV
  • Przezroczysty; można go dowolnie przemieszczać
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów

Zalecenie:

  • Do tymczasowego klejenia metali