• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F, Transparent, 1200 mm x 25 m, 0.8 mm

Artikel-Nr.: 7000072228
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 4658F
Herstellerbezeichnung 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Verpackung lose
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Klebemasse Acrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig; wasserfest; witterungsbeständig
Länge L 25 m
Breite B 1 200 mm
Stärke S 0,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000072228
EAN / GTIN 04046719497256
Herstellernummer 7000072228
L-Nummer L01310 1756
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Removable Foam Tape handelt es sich um ein transparentes, doppelseitiges Montageklebeband. Es ist bei Bedarf wieder ablösbar und repositionierbar und zeichnet sich durch eine hohe UV-Beständigkeit sowie Wetterbeständigkeit aus. Das Klebeband eignet sich zur sicheren und unsichtbaren Befestigung verschiedenster Materialien wie Glas, Holz, Beton, Keramik oder Kunststoff und ersetzt Schrauben und Nägel. Es ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet und hält bis zu 25 kg / m. Farbe: transparent.

Vorteil:

  • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
  • Transparent; Repositionierbar
  • Rückstandsfrei entfernbar

Empfehlung:

  • Zur temporären Verklebung von Metallen