3M™ Dvojitě potažená snímatelná pěnová 4658, 1200 mm x 25 m

Artiklové číslo: 7000072228
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 4658F
Označení výrobce 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; Voděodolné; tepelně vodivý
Délka L 25 m
Šířka B 1 200 mm
Tloušťka S 0,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072228
EAN / GTIN 04046719497256
Číslo výrobce 7000072228
L-číslo L01310 1756
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyměnitelná pěnová páska 3M™ je průhledná oboustranná montážní páska. Je vyjímatelný a v případě potřeby repositovatelný a vyznačuje se vysokou odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům. lepicí páska je vhodný pro bezpečné a neviditelné upevnění široké škály materiálů, jako je sklo, dřevo, beton, keramika nebo plast a nahrazuje šrouby a hřebíky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a pojme až 25 kg/m. Barva: Transparentní.

Výhoda:

  • Dobrá odolnost proti vlhkosti a odolnost proti UV záření
  • Transparentní, repoziční
  • Odstranění beze zbytků

Doporučení:

  • Pro dočasné lepení kovů