CCGW 03X104T01015-1 IB05H 80° rhombeformede platter med 7° frigangsvinkel og en CBN-skærekant

Art.-nr.: 6888189
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6888189
EAN/GTIN 7291075117615
Producentnummer 6888189
L-nummer L24270 62

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 3,63 mm, diameter indercirkel (IC) 3,57 mm, skærepladetykkelse (S) 1,39 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 3,63 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 1,9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 3,57 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,39 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere