A05F SCLCL-03 Borestænger med skruespænde til rombeformede 80° skær med 7° frigangsvinkel til minimum borediameter 5 mm

Art.-nr.: 6862277
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6862277
EAN/GTIN 7291075064834
Producentnummer 6862277
L-nummer L23990 202

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, Dmin afstik 6 mm, total længde (OAL) 80 mm, skafthøjde (H) 4,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 3 mm
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 9 mm
  • Skafthøjde (H) 4,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter