CCGW 03X104T01015-1 IB05H Plaquettes rhombiques à 80° avec 1 insert CBN, 7° de dépouille, pour l'usinage des aciers traités

Réf.: 6888189
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6888189
EAN / GTIN 7291075117615
Réf. fabricant 6888189
Article hors catalogue L24270 62

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 3.63 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 3.57 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.39 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 3.63 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 1.9 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 3.57 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.39 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :