CCGW 03X104T01015-1 IB05H Plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° și o muchie de tăiere CBN

Cod articol: 6888189
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6888189
EAN / GTIN 7291075117615
Număr producător 6888189
L-Număr L24270 62

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° și o muchie de tăiere CBN

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 3.63 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 1.9 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 3.57 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.39 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule