A04F SCLCL-03 Borestænger med skruespænde til rombeformede 80° skær med 7° frigangsvinkel til minimum borediameter 5 mm

Art.-nr.: 6862259
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6862259
EAN/GTIN 7291075064797
Producentnummer 6862259
L-nummer L23990 195

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, Dmin afstik 5 mm, totallængde (OAL) 80 mm, skafthøjde (H) 3,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 2,5 mm
  • Dmin afstivning 5 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -15 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 8 mm
  • Skafthøjde (H) 3,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter