{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | IC807 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | M3M | |
Skæredybde ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | VCMT 160404-M3M IC807 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261481 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075306279 | |
Producentnummer | 3359024 |