CCGW 03X104T01015-1 IB05H Ceramic brazed tips on 80° Rhombic 7° Inserts for finishing.

Artikelnummer: 6888189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6888189
EAN/GTIN 7291075117615
Nummer fabrikant 6888189
L-nummer L24270 62

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 3,63 mm, diameter binnencirkel (IC) 3,57 mm, dikte snijelement (S) 1,39 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 3,63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 1,9 mm
  • Diameter incirkel (IC) 3,57 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,39 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder