• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bits-sortiment 108 dele

Art.-nr.: 675599
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 108 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 108 stk.
Farvetone, rød Signalrød
Beskrevet del, Signalrød Koffer
Emballage Kunststofkuffert
Farve rød
Egnet til maskinbrug ja
Antal værktøjer 108
Størrelse på drivværk, bitholder C6,3; E6,3
Produkttype bits/klinger
Overflade hærdet
Set ja
Drev bitholder
Udgang til TR-skruer (Tamper Resistant) med indvendig sekskant og låsestift; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX-PLUS®-skruer; til indvendige TORX®-skruer; til skruer med flere indvendige fortandinger (XZN); til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL); til TORX® TR-skruer (Tamper Resistant) med låsestift; til TRI-WING®-skruer
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675599
EAN/GTIN 4045197882363
Producentnummer 675599
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Indhold:

Bits C 6,3 / E 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 hurtigkobling.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. PH0; 3 stk. PH1; 3 stk. PH2; 1 stk. PH3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: 1 stk. PZ0; 3 stk. PZ1; 3 stk. PZ2; 1 stk. PZ3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i hver str. 3; 4; 5,5; 6,5; 8
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40
2 stk. i hver str. TX20; TX25; TX30
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
2 stk. i hver str. TX20; TX25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig Torx Plus®: 1 stk. i hver str. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP
2 stk. i hver str. 20IP; 25IP
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med stift: 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med kuglehoved: 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendige multitandskruer: 1 stk. af hver str. 4; 5; 6; 8
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TORQ-Set®: 1 stk. i hver str. 6; 8; 10
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TRI-WING®: 1 stk. af hver str. 1; 2; 3; 4
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til spænder: 1 stk. af hver str. 4; 6; 8; 10
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig firkant: 1 stk. af hver str. 1; 2; 3; 4
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. PH1; PH2
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. i hver str. PZ1; PZ2
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. i hver str. TX20; TX25
Bits, længde 50 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX30; TX40
Bits, længde 75 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. PH1; PH2
Bits, længde 75 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. i hver str. PZ1; PZ2
Bits, længde 75 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX20; TX25
Adapter til topnøgler: 1 stk. 1/4 tomme udvendig sekskant - 1/4 tomme udvendig firkant
Adapter til bits: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder
Universalholder: 1 stk.