• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Assortiment d'embouts 108 pièces

Réf.: 675599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 108 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 108 pc.
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Pièce décrite, Rouge de sécurité Koffer
Emballage Valises en plastique
Couleur Rouge
Pour utilisation sur machine oui
Nombre d’outils 108
Taille du moteur, porte-embouts C6,3; E6,3
Type de produit embouts
Surface trempage
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts
Entraînement de sortie pour vis TR (Tamper Resistant) à six pans creux avec tige de sécurité; pour vis à six pans creux; pour vis TORX-PLUS® femelles; pour vis TORX® femelles; pour vis à empreinte polygonale (XZN); pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL); pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité; pour vis TRI-WING®
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 675599
EAN / GTIN 4045197882363
Réf. fabricant 675599
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 / E 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 1 pc. PH0; 3 pc. PH1; 3 pc. PH2; 1 pc. PH3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 1 pc. PZ0; 3 pc. PZ1; 3 pc. PZ2; 1 pc. PZ3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 3; 4; 5,5; 6,5; 8
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40
2 de chaque réf. TX20; TX25; TX30
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
2 de chaque réf. TX20; TX25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Torx Plus® femelles: 1 de chaque réf. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP
2 de chaque réf. 20IP; 25IP
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux avec tenon: 1 de chaque réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 1 de chaque réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3 pour empreinte polygonale: 1 de chaque réf. 4; 5; 6; 8
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORQ-SET®: 1 de chaque réf. 6; 8; 10
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 1 de chaque réf. 1; 2; 3; 4
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis double pointe: 1 de chaque réf. 4; 6; 8; 10
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour carré femelle: 1 de chaque réf. 1; 2; 3; 4
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque PH1; PH2
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque PZ1; PZ2
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX20; TX25
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX30; TX40
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque PH1; PH2
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque PZ1; PZ2
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX20; TX25
Adaptateur pour douilles: 1 pièce 6 pans mâle 1/4 pouce – carré mâle 1/4 pouce
Adaptateur pour embouts: 1 pièce carré femelle 1/4 pouce – porte-embouts 1/4 pouce
Adaptateur: 1 pièce