• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bits-Sortiment 108-teilig

Artikel-Nr.: 675599
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 108 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 108 St.
Farbton, rot Signalrot
beschriebenes Teil, Signalrot Koffer
Verpackung Kunststoffkoffer
Farbe rot
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Anzahl Werkzeuge 108
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme C6,3; E6,3
Produktart Bits/Klingen
Oberfläche gehärtet
Set ja
Antrieb Bit-Aufnahme
Abtrieb für Innen-Sechskant TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift; für Innen-Sechskant; für Innen-TORX-PLUS®; für Innen-TORX®; für Innenvielzahn (XZN); für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL); für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift; für TRI-WING®
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675599
EAN / GTIN 4045197882363
Herstellernummer 675599
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 / E 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Schnellkupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: 1 St. PH0; 3 St. PH1; 3 St. PH2; 1 St. PH3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: 1 St. PZ0; 3 St. PZ1; 3 St. PZ2; 1 St. PZ3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 3; 4; 5,5; 6,5; 8
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40
Je 2 St. Gr. TX20; TX25; TX30
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Je 2 St. Gr. TX20; TX25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx Plus®: Je 1 St. Gr. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP
Je 2 St. Gr. 20IP; 25IP
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant mit Stift: Je 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant, mit Kugelkopf: Je 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Vielzahn: Je 1 St. Gr. 4; 5; 6; 8
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TORQ-SET®: Je 1 St. Gr. 6; 8; 10
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Je 1 St. Gr. 1; 2; 3; 4
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Spanner: Je 1 St. Gr. 4; 6; 8; 10
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Vierkant: Je 1 St. Gr. 1; 2; 3; 4
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. PH1; PH2
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. PZ1; PZ2
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX20; TX25
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX30; TX40
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. PH1; PH2
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. PZ1; PZ2
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX20; TX25
Adapter für Steckschlüssel: 1 St. 1/4 Zoll Außen-Sechskant – 1/4 Zoll Außen-Vierkant
Adapter​ für Bits: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant – 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Kupplungsschaft: 1 St.