{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 108 buc. | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| partea descrisă, Roșu semnal | Koffer | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Culoarea | roşu | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Număr de unelte | 108 | |
| Dimensiune motor, Suport pentru biţi | C6,3; E6,3 | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Suprafaţă | călit | |
| Set | Da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță; Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne; Für șuruburi TORX® interne; Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță; Pentru şuruburi TRI-WING® | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 675599 | |
| EAN / GTIN | 4045197882363 | |
| Număr producător | 675599 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |