• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada bitů 108dílná

Artiklové číslo: 675599
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 108 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 108 ks
Barevný odstín, červená Signální červená
Popsaná část, Signální červená Koffer
Obal plastový kufr
Barva červená
Vhodné k použití ve strojích ano
Počet kusů nářadí 108
Velikost pohonu, Upínač bitů C6,3; E6,3
Druh produktu Bity/čepele
Povrch kalené
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním tisícihranem (XZN); Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL); Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem; Pro šrouby TRI-WING®
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675599
EAN / GTIN 4045197882363
Číslo výrobce 675599
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 / E 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 rychlospojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 1 ks PH0; 3 ks PH1; 3 ks PH2; 1 ks PH3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 1 ks PZ0; 3 ks PZ1; 3 ks PZ2; 1 ks PZ3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 3; 4; 5,5; 6,5; 8
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40
Po 2 ks vel. TX20; TX25; TX30
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Po 2 ks vel. TX20; TX25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby vnitřní Torx Plus®: Po 1 ks vel. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP
Po 2 ks vel. 20IP; 25IP
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran s kolíkem: Po 1 ks vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: Po 1 ks vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 1000hran: Po 1 ks vel. 4; 5; 6; 8
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro sadu TORQ ®: Po 1 ks vel. 6; 8; 10
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: Po 1 ks vel. 1; 2; 3; 4
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro upínač: Po 1 ks vel. 4; 6; 8; 10
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní čtyřhran: Po 1 ks vel. 1; 2; 3; 4
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Phillips: Po 1 ks PH1; PH2
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Pozidriv: Po 1 ks PZ1; PZ2
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX20; TX25
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX30; TX40
Bity, délka 75 mm, E 6,3, pro Phillips: Po 1 ks PH1; PH2
Bity, délka 75 mm, E 6,3, pro Pozidriv: Po 1 ks PZ1; PZ2
Bity, délka 75 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX20; TX25
Adaptér pro nástrčný klíč: 1 ks 1/4 palcový vnější šestihran – 1/4 palcový vnější čtyřhran
Adaptér pro bity: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran − 1/4 palcový upínač bitu
Spojovací stopka: 1 ks