• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Antgalių komplektas 108 vnt.

Prekės Nr.: 675599
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 108 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 108 vnt.
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
aprašyta dalis, Signalinė raudona Koffer
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Spalva raudona
Tinka darbui staklėmis taip
Įrankių skaičius 108
Dydis Pavara, antgalių laikiklis C6,3; E6,3
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Paviršius grūdint.
Rinkinys taip
Pavara antgalių laikiklis
Perdava šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu; vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX-PLUS® varžtams; vidiniams TORX® varžtams; vidiniams daugiadantiems varžtams (XZN); kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL); tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu; tRI-WING® varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675599
EAN / GTIN 4045197882363
Gamintojo numeris 675599
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai-geležtės C 6,3 / E 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 greitaveikės movos kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: 1 vnt. PH0; 3 vnt. PH1; 3 vnt. PH2; 1 vnt. PH3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 1 vnt. PZ0; 3 vnt. PZ1; 3 vnt. PZ2; 1 vnt. PZ3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5,5; 6,5; 8
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40
Po 2 vnt. dyd. TX20; TX25; TX30
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Po 2 vnt. dyd. TX20, TX25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3 vidiniams Torx Plus® varžtams: po 1 vnt. dyd. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP
Po 2 vnt. dyd. 20IP; 25IP
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui (su rutuline galvute): Po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam daugiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6; 8
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, skirta TORQ-SET®: Po 1 vnt. dyd. 6; 8; 10
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1; 2; 3; 4
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, spaustuvams: Po 1 vnt. dyd. 4; 6; 8; 10
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam kvadratui: Po 1 vnt. dyd. 1; 2; 3; 4
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. PH1; PH2
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. PZ1; PZ2
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. TX20; TX25
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. PH1; PH2
Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. PZ1; PZ2
Antgaliai, ilgis 75 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX20; TX25
Adapteris galvutėms: 1 vnt. 1/4 colio išorinis šešiabriaunis − 1/4 colio išorinis šešiabriaunis
Adapteris antgaliams: 1 1/4 colio vidinis kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
Jungiamasis kotas: 1 vnt.