• Ingen pris tilgjengelig

Bitssats 108 delar

Article no.: 675599

Select article variation and quantity

Set price 108 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårmutter; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar; Sexkantnyckel; Insexnycklar med hål; Mångtandad skruvmejsel; Torq-Set-skruvmejsel; TriWing; Spännarinsats; 4-kantnycklar
Antal delar 108
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 675599
EAN / GTIN 4045197882363
Manufacturer number 675599
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Innehåll:

Bitsklingor C 6,3 / E 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 snabbkopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: 1 st PH0; 3 st PH1; 3 st PH2; 1 st PH3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: 1 st PZ0; 3 st PZ1; 3 st PZ2; 1 st PZ3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 3; 4; 5,5; 6,5; 8
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40
Vardera 2 st storlek TX20; TX25; TX30
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Vardera 2 st storlek TX20; TX25
Bits, längd 25 mm, C 6,3 för invändiga Torx Plus®: Vardera 1 st storlek 10IP; 15IP; 30IP; 40IP
Vardera 2 st storlek 20IP; 25IP
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med stift: Vardera 1 st storlek. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med sfäriskt huvud: Vardera 1 st storlek. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig mångkant: Vardera 1 st storlek 4; 5; 6; 8
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig TORQ-SET®: Vardera 1 st storlek 6; 8; 10
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Vardera 1 st storlek 1; 2; 3; 4
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spännback: Vardera 1 st storlek 4; 6; 8; 10
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig fyrkant: Vardera 1 st storlek 1; 2; 3; 4
Bits, längd 50 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st storlek PH1; PH2
Bits, längd 50 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st storlek PZ1; PZ2
Bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX20; TX25
Bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX30; TX40
Bits, längd 75 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st storlek PH1; PH2
Bits, längd 75 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st storlek PZ1; PZ2
Bits, längd 75 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX20; TX25
Adapter för hylsnyckel: 1 st 1/4 tum utvändig sexkant − 1/4 tum utvändig fyrkant
Adapter för bits: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste
Bitshållare: 1 st