• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Slim-elektrikerskruetrækker til PlusMinus-skruer, Classic VDE-fuldisoleret, Profilstørrelse: 1

Art.-nr.: 668392 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Profilstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Profilstørrelse 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − kærv 1 - 0,7×4,5
Klingelængde 80 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668392 1
EAN/GTIN 7610733278435
Producentnummer 5180.SL 1-80

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overflade-struktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.
Reduceret klinge-⌀ med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-⌀ = isolerings-⌀ i det forreste klingeområde).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Spidsen på kombiprofil-skruetrækkeren passer perfekt i plus-minus-skruer (kombination Pozidriv / ligekærv), der primært anvendes til elektroinstallationer.