• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ozki izvijač za elektrikarje s kombinirano zarezo (PlusMinus), Classic v celoti izolirano z VDE, Velikost pogona: 1

Št. art.: 668392 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost pogona Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Velikost pogona 1
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Profil Pozidriv − ploščati 1–0,7x4,5
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 175 mm
Pogonski profil Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668392 1
EAN/GTIN 7610733278435
Številka proizvajalca 5180.SL 1-80

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Zmanjšan ⌀ stebla z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ stebla = ⌀ izolacije v prednjem predelu stebla).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
Konica izvijača za kombinirani profil vijakov se natančno prilega v glave vijakov s kombinirano zarezo (PlusMinus je kombinacija Pozidriv/ploščati), ki se uporabljajo predvsem za komponente električnih inštalacij.