Slim elektrikerskruvdragare för PlusMinus-skruvar, Classic isolerad 1

Art-nr: 668392 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
638 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic VDE
profilstorlek 1
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
profil pozidriv − spår 1 − 0,7×4,5
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
Drivprofil Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668392 1
EAN/GTIN 7610733278435
Tillverkarens nummer 5180.SL 1-80

Benämning

Utförande:

Handtag och klinga isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Kombiprofilskruvmejselns spets passar perfekt i de PlusMinus-skruvar (kombination Pozidriv/spår) som oftast används i elinstallationskomponenter.