• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Slim-elektro-schroevendraaier voor PlusMinus-schroeven, Classic Volledig VDE-geïsoleerd, Profielgrootte: 1

Artikelnummer: 668392 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Profielgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic VDE
Profielgrootte 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profiel Pozidriv − sleuf 1 − 0,7×4,5
Meslengte 80 mm
totale lengte 175 mm
Bitsoort Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668392 1
EAN/GTIN 7610733278435
Nummer fabrikant 5180.SL 1-80

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.
Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Gereduceerde steel-⌀ met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-⌀ = isolatie-⌀ in het voorste steelgedeelte).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000V.
De punt van de combiprofiel-schroevendraaier past perfect in de PlusMinus-schroeven (combinatie Pozidriv / sleuf), die voornamelijk in elektro-installatiecomponenten worden gebruikt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan