Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Destornillador delgado para electricistas para tornillos más-menos, Classic VDE totalmente aislado, Tamaño del perfil: 1

Número de artículo: 668392 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del perfil Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic VDE
Tamaño del perfil 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil Pozidriv − ranura 1 − 0,7×4,5
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 175 mm
Perfil de salida Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668392 1
EAN / GTIN 7610733278435
Número del fabricante 5180.SL 1-80

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.
Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz ya prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.
⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
La punta de salida del destornillador de perfil combinado se adecua a los tornillos más-menos (combinación de Pozidriv / ranura), que se utilizan principalmente en componentes de instalaciones eléctricas.