Slim villanyszerelő csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz, Classic teljesen szigetelt 1

Cikkszám: 668392 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
638 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Profilméret 1
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pozidriv − lapos profil 1 − 0,7×4,5
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 175 mm
Profil Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668392 1
EAN / GTIN 7610733278435
Gyártó száma 5180.SL 1-80

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.
Kisebb penge ⌀ integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A kombinált profilú csavarhúzó profilja tökéletesen illeszkedik a PlusMinus csavarokba (Pozidriv / hornyos kombinációja), melyeket főként elektromos komponensek szerelése során alkalmaznak.