• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis d’électricien Slim pour vis mixtes, Classic 100% isolé VDE, Taille du profil: 1

Réf.: 668392 1
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille du profil Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 668392 1
EAN / GTIN 7610733278435
Réf. fabricant 5180.SL 1-80

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d'isolation à l'avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
La pointe du tournevis à profil mixte s’adapte parfaitement aux vis mixtes (combinaison Pozidriv / tête fendue), qui sont principalement utilisées dans les composants électroniques.