{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | VDE clássico | |
| Tamanho do perfil | 1 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Perfil Pozidriv − fenda | 1 − 0,7×4,5 | |
| Comprimento da lâmina | 80 mm | |
| comprimento total | 175 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos de perfil combinado Pozidriv/fenda | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 668392 1 | |
| EAN/GTIN | 7610733278435 | |
| Número do fabricante | 5180.SL 1-80 |