Elektronikskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft, Skærbredde b: 2mm

Art.-nr.: 664400 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
916 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort; transparent
Klingelængde 70 mm
Størrelse, udgang, til skruer med kærv (SL) 00
Bemærk, til skruer med kærv (SL) sort spids
Klingehøjde 0,3 mm
Klingebredde 2 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde 180 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664400 2
EAN/GTIN 7610733086283
Producentnummer 160.00-70

Betegnelse

Udførelse:

Slank klinge med planparallelt afsat skær. Skaft af transparent, slagfast kunststof.

Materiale:

PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet; sorte skær.