Skruetrækker til ligekærv, kort, Skærbredde b: 4mm

Art.-nr.: 664201 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.005 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse lige
Klingelængde 25 mm
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype standardgreb
Klingehøjde 0,8 mm
Klingebredde 4 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard svarer til DIN 5265
Samlet længde 82 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664201 4
EAN/GTIN 4045197951519
Producentnummer 664201 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone, klinge i krom-vanadium-stål, forkromet. Chrom-Top-spidser af hensyn til optimal rustbeskyttelse.

Norm:

Svarer til DIN 5265B.