Skruetrækker til ligekærv, kort 6,5 mm

Art.-nr.: 664201 6,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 6,5 mm
Skærtykkelse a 1,2 mm
Klingelængde 25 mm
Hel længde 82 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664201 6,5
EAN/GTIN 4045197951533

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone, klinge i krom-vanadium-stål, forkromet. Chrom-Top-spidser af hensyn til optimal rustbeskyttelse.

Norm:

Svarer til DIN 5265B.