Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt 4 mm

Tuote nro.: 664201 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
260 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 4 mm
Terän paksuus a 0,8 mm
Terän pituus 25 mm
Kokonaispituus 82 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva,muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen.Terä kromi-vanadiiniterästä, kromattu. Ruostumattomat Chrom-Top-kärjet.

Standardi:

DIN 5265B