Skruvdragare för spår, kort 4 mm

Art-nr: 664201 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
260 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 4 mm
mejseltjocklek a 0,8 mm
klinglängd 25 mm
totallängd 82 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664201 4
EAN/GTIN 4045197951519

Benämning

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment-och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.

Norm:

Motsvarar DIN 5265B.