Plochý skrutkovač, krátky, Šírka čepele b: 4

Č. pol.: 664201 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
454 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 4 mm
Hrúbka čepelí a 0,8 mm
Dĺžka čepele 25 mm
Celková dĺžka 82 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 664201 4
EAN/GTIN 4045197951519
Číslo výrobcu 664201 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Silová viaczložková rukoväť s optimalizovaným krútiacim momentom a pohodlnou zónou uchopenia, čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.

Norma:

Podľa DIN 5265B.