Atsuktuvas varžtams su įpjova, trumpas, Ašmenų plotis b: 4mm

Prekės Nr.: 664201 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
996 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis ties.
Geležtės ilgis 25 mm
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Geležtės aukštis 0,8 mm
Geležtės plotis 4 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas panašu į DIN 5265
Bendras ilgis 82 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Gamintojo numeris 664201 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona, geležtė iš chromo vanadžio plieno, chromuota. Aukštos kokybės chromuoti galai optimaliai apsaugai nuo rūdžių.

Standartas:

Panašu į DIN 5265B.