Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft, Skærbredde b: 7mm

Art.-nr.: 660701 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.635 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Sekskant til nøglehjælp ja
Nøglestørrelse 10 mm
Klingelængde 125 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Klingehøjde 1,2 mm
Klingebredde 7 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 225 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med kærv (SL)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 660701 7
EAN/GTIN 4045197951458
Producentnummer 660701 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantet klinge af krom-vanadium-stål, forkromet overflade. Chrom-Top-spidser giver optimal rustbeskyttelse.
Fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp.