{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | red; black | |
| Esagono di manovra | sì | |
| Apertura chiave | 10 mm | |
| Lunghezza lame | 125 mm | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Altezza della lama | 1,2 mm | |
| Larghezza della lama | 7 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 225 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 660701 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197951458 | |
| Codice del produttore | 660701 7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |