{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | rød; sort | |
| Sekskant til nøglehjælp | nej | |
| Klingelængde | 100 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Klingehøjde | 0,8 mm | |
| Klingebredde | 4 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 207 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med kærv (SL) | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 660701 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197951434 | |
| Producentnummer | 660701 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |