Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft 10 mm

Art.-nr.: 660701 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 10 mm
Skærtykkelse a 1,6 mm
Klingelængde 175 mm
Hel længde 295 mm
Sekskant til nøglehjælp 13 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660701 10
EAN/GTIN 4045197951472

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantet klinge af krom-vanadium-stål, forkromet overflade. Chrom-Top-spidser giver optimal rustbeskyttelse.
Fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven