Tournevis pour vis à fente, avec manche, Largeur embout (b): 7mm

Réf.: 660701 7
Remise
6,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente
Longueur totale L 225 mm
Longueur lame l1 125 mm
Largeur de lame b 7 mm
Epaisseur extrémité a 1,2 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Couleur Rouge; noir
Six pans pour prise de clé oui
Ouverture - Prise de clé SW 10 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Type de produit tournevis
Surface avec chromage
Jeu/Kit non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 660701 7
EAN / GTIN 4045197951458
Réf. fabricant 660701 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, surface chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.
A partir de la réf. 5,5, avec section 6 pans pour prise de clé.