{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Lungimea totală L | 225 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 125 mm | |
| Lăţimea vârfului b | 7 mm | |
| Înălțime lamă a | 1,2 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | da | |
| Deschiderea cheii SW | 10 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 660701 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197951458 | |
| Număr producător | 660701 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |