Plochý šroubovák se silovou rukojetí, Šířka břitu b: 7mm

Artiklové číslo: 660701 7
Sleva
141,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 032 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Celková délka L 225 mm
Délka čepele l1 125 mm
Šířka břitu b 7 mm
Tloušťka břitu a 1,2 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Barva červená; Černá
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW 10 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 660701 7
EAN / GTIN 4045197951458
Číslo výrobce 660701 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.
Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.