Momentforøger i stålkuffert, Maks. udgangskapacitet: 1350Nm

Art.-nr.: 659975 1350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. udgangskapacitet (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTIPOWER MP300
Emballage kuffert
Bredde udgangsdel 90 mm
Højde udgangsdel 106 mm
Overbelastningssikring ja
Returspærring nej
Antal støtteanordninger (reaktionsplader) 1
Drejningsmomentforhold 1:3,5
Gearudveksling 4:1
Indgangskapacitet maks. 375 Nm
Udgangskapacitet maks. 1.350 Nm
Størrelse, drivfirkant 3/4 tommer
Størrelse, drivfirkant 3/4 tommer
Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde 400
Indhold enkelt del
Produkttype momentforøger
Tilslutningens form drivfirkant; drivfirkant
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display ingen visning
Momentområde, min. 375 Nm
Momentområde, maks. 1.350 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 5 %
Længde i alt 265 mm
Vægt, samlet 3.400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659975 1350
EAN/GTIN 4018754186792
Producentnummer 53031350
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk, håndbetjent momentforøger til kontrolleret skruetilspænding. Forøger og støtte i førsteklasses stål. Med overbelastningssikring til beskyttelse af udvekslingen. Indgangsdrev med indvendig firkant til drivværktøj via skralde, T-greb, momentnøgle. Betjeningen af momentnøglen er praktisk, så den maksimale belastning af udstyret og tilspændingsmomentet for skruen kan kontrolleres. Udgangsdrev med udvendig firkant til fastgørelse af toppe (anvend primært maskinskruestik som følge af det høje moment).
Præcise planetgear garanterer en præcis momentoverførsel med en nøjagtighed på lang sigt på ±5%.
Leveres i stålkuffert.

Fordel:

Momentforøger muliggør overførsel af høje momenter ved korte momentarme.