{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | MULTIPOWER MP300 | |
| Emballage | kuffert | |
| Bredde udgangsdel | 95 mm | |
| Højde udgangsdel | 161 mm | |
| Overbelastningssikring | ja | |
| Returspærring | ja | |
| Antal støtteanordninger (reaktionsplader) | 1 | |
| Drejningsmomentforhold | 1:12,5 | |
| Gearudveksling | 16:1 | |
| Indgangskapacitet maks. | 240 Nm | |
| Udgangskapacitet maks. | 3.000 Nm | |
| Størrelse, drivfirkant | 1 tommer | |
| Størrelse, drivfirkant | 3/4 tommer | |
| Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde | 300 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | momentforøger | |
| Tilslutningens form | drivfirkant; drivfirkant | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | ingen visning | |
| Momentområde, min. | 240 Nm | |
| Momentområde, maks. | 3.000 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 5 % | |
| Længde i alt | 330 mm | |
| Vægt, samlet | 7.000 g |
| Artikelnummer | 659975 3000 | |
| EAN/GTIN | 4018754186815 | |
| Producentnummer | 53033000 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |