{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 265 mm | |
Višina H | 106 mm | |
Točnost merjenja | 5 % | |
maksimalna izhodna kapaciteta | 1.350 Nm | |
maksimalna vhodna kapaciteta | 375 Nm | |
Prestava gonila | 4:1 | |
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči | 1:3,6 | |
priporočen momentni ključ / območje zatezanja | 400 Nm | |
Število opornih priprav (reakcijske plošče) | 1 | |
Zunanji 4-kotnik | 3/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ D | 90 mm | |
Masa | 3,4 kg | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Serija | MULTIPOWER MP300 | |
Zapora povratnega teka | ne | |
Zaščita pred preobremenitvijo | da | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 659975 1350 | |
EAN/GTIN | 4018754186792 | |
Številka proizvajalca | 53031350 |