{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstupní kapacita max. | 1 350 Nm | |
| Převod krouticího momentu | 1:3,6 | |
| Vstupní kapacita max. | 375 Nm | |
| Doporučený momentový klíč / rozsah utahování | 400 | |
| Tvar konektoru | 4hran na výstupu; 4hran na výstupu | |
| Počet podpůrných zařízení (reakční desky) | 1 | |
| Zadní doraz | ne | |
| Ochrana proti přetížení | ano | |
| Průměr | 90 mm | |
| Celková délka L | 265 mm | |
| Hmotnost celkem | 3 400 g | |
| Řada | MULTIPOWER MP300 | |
| Obal | kufříky | |
| Výška včetně čtyřhranu | 106 mm | |
| Snížení převodového stupně | 4:1 | |
| Velikost, 4hran na výstupu | 3/4 palec; 3/4 palec | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Násobič točivého momentu | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 5 % |
| Katalogové číslo | 659975 1350 | |
| EAN / GTIN | 4018754186792 | |
| Číslo výrobce | 53031350 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |