{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Maks. wartość wyjściowa | 1 350 Nm | |
| Przełożenie momentu obrotowego | 1:3,6 | |
| Maks. wartość wejściowa | 375 Nm | |
| Zalecany klucz dynamometryczny / zakres dokręcania | 400 | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne; Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) | 1 | |
| Blokada powrotu | nie | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | tak | |
| Średnica | 90 mm | |
| Długość całkowita L | 265 mm | |
| Masa całkowita | 3 400 g | |
| Seria | MULTIPOWER MP300 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Wysokość z kwadratem | 106 mm | |
| Przełożenie redukujące | 4:1 | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 3/4 cal; 3/4 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wzmacniacz momentu obrotowego | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 5 % |
| Numer artykułu | 659975 1350 | |
| EAN / GTIN | 4018754186792 | |
| Numer producenta | 53031350 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |