{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | MULTIPOWER MP300 | |
| Emballage | kuffert | |
| Bredde udgangsdel | 120 mm | |
| Højde udgangsdel | 180 mm | |
| Overbelastningssikring | ja | |
| Returspærring | ja | |
| Antal støtteanordninger (reaktionsplader) | 1 | |
| Drejningsmomentforhold | 1:17 | |
| Gearudveksling | 20:1 | |
| Indgangskapacitet maks. | 294 Nm | |
| Udgangskapacitet maks. | 5.000 Nm | |
| Størrelse, drivfirkant | 1 1/2 tommer | |
| Størrelse, drivfirkant | 3/4 tommer | |
| Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde | 400 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | momentforøger | |
| Tilslutningens form | drivfirkant; drivfirkant | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | ingen visning | |
| Momentområde, min. | 294 Nm | |
| Momentområde, maks. | 5.000 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 5 % | |
| Længde i alt | 400 mm | |
| Vægt, samlet | 10.400 g |
| Artikelnummer | 659975 5000 | |
| EAN/GTIN | 4018754186822 | |
| Producentnummer | 53035000 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |